品番 : EA927-192
品名 : 140x20x200mm マルチインナーケース
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-C1K |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:140×20×200 内寸:110×35×155(参考収納寸法) |
重量 | 20g |
| 材質 | ポリエステルジャージ、ポリウレタン | カラー | ブラック |
| タブレットアクセサリなど、小物の収納に最適なサイズです。 | |||
| ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 | |||
| バックの中の整理に最適です。 | |||
| 巾着タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
