詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-217

品名 : 320x 25x240mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)

アクセサリーポケットが付いたすっきりしたデザインのカジュアルインナーケース。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-CA11BK
サイズ(W×D×H)mm 外寸:320×25×240
内寸:300×22×220
重量 200g  
収納サイズ PC収納:11.6インチワイド用 材質 ポリエステル
カラー ブラック
軽くてかさばらないスリムタイプです。
アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。
使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。
型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。
アクセサリーポケットが付いたすっきりしたデザインのカジュアルインナーケース。
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA927-217 320x 25x240mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
EA927-218 350x 25x255mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
EA927-219 410x 35x300mm [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top