詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-26

品名 : 276x236x 31mm 防水ケース(iPad用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 I1065
iPad2・3・4用
材質 耐衝撃性ABS、ポリカーボネート サイズ 外寸:276(W)×236(D)×31(H)mm、内寸:253(W)×197(D)×21(H)mm
重量 680g
耐衝撃製に優れたiPad用ケース。上蓋のパッキンにより密閉性にも優れます。
自動気圧調節バルブによりケースの開閉がスムーズに。また、空気のみを通し、水やほこりの侵入を防ぎます。
iPadの向きは4段階に調節可能です。
※マグネットセンサー機能非対応
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:30現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※タブレットは付属しません。
  • ※タブレットは付属しません。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top