品番 : EA927-301
品名 : 425x75x300mm [ノートPC用]インナーケース(アウター兼用
ショルダー付きで持ち運びに便利な衝撃吸収フォーム内蔵パソコンバッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-P22BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 外寸/W425×D75×H300mm 参考収納寸法/W400×D45×H280mm フロントポケット(大)内寸/W250×D25×H240mm |
| 重量 | 820g | 材質 | 表装/ポリエステル |
| キャリーサポーター | あり 幅/約210mm |
対応機種 | 15.6インチワイドまでのノートパソコン |
| パソコン収納部全面に衝撃吸収フォームを内蔵し、ノートパソコンを衝撃から守ります。 | |||
| コンパクト設計なので、インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。 | |||
| パソコン収納部は開口部が大きく、出し入れに便利です。 | |||
| フロントポケットには、ACアダプタや小物が収納できます。 | |||
| ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。 | |||
| キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-301 425x75x300mm [ノートPC用]インナーケース(アウター兼用 |
| EA927-302 365x70x260mm [ノートPC用]インナーケース(アウター兼用 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
