品番 : EA927-72
品名 : 405x100x300mm ビジネスバッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コストパフォーマンスに優れたシンプルなパソコンバッグ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-U52BK2 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 405×100×300 | 材質 | ポリエステル |
重量(kg) | 0.51 | PC収納部 | 15.6インチサイズまでのノートPC |
ショルダーベルト付 | |||
外ポケット3個、内ポケット2個 | |||
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。 | |||
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。 | |||
軽いので普段使いのバッグとしても最適です。 | |||
PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。 | |||
肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いています。 |
|||
コストパフォーマンスに優れたシンプルなパソコンバッグ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 14:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927-72 405x100x300mm ビジネスバッグ |
EA927-72A 405x100x300mm ビジネスバッグ |
EA927-73 445x110x320mm ビジネスバッグ |
拡大