品番 : EA927-77A
品名 : 410x100x325mm ビジネスバッグ
マチ拡張機能でシーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できるパソコンバッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-W4BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 410×100×325 | 重量(kg) | 0.67 |
| PC収納部 | 15.6インチワイドまで | 材質 | ポリエステル(撥水加工) |
| 内寸 | 395(W)×70(D)×310(H)mm | PC収納部内寸 | 385(W)×45(D)×280(H)mm |
| マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。 | |||
| フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。 | |||
| キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。 | |||
| 内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。 | |||
| パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,390 円(税抜)/ 10,329 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-76A 370x100x290mm ビジネスバッグ |
| EA927-77A 410x100x325mm ビジネスバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
