品番 : EA927AG-210
品名 : 130x180mm 耐火・耐水ポーチ
仕様
| サイズ | 外寸:130(W)×180(H)mm 内寸:105(W)×170(H)mm |
重量 | 95g |
|---|---|---|---|
| 材質 | グラスファイバー(シリコンコーティング加工) | ||
| モバイルバッテリーの発火や爆発リスクの備える防災ポーチ | |||
| 難燃グレードV-0等級の素材で発火後およそ10秒以内に自然消火し、燃え広がらない特性があります。 | |||
| テントやレインコートに使用される素材と同等の耐水・撥水性があります。 耐水圧:46.4kPa(JIS L 1091 B 法)※mm換算:4731.5mm |
|||
| 開口部はジッパーと面ファスナーの二重構造。 | |||
| 薄型コンパクトでインナーバッグとしても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AG-210 130x180mm 耐火・耐水ポーチ |
| EA927AG-211 270x160mm 耐火・耐水ポーチ |
ウェブカタログ画像
拡大
