品番 : EA927AG-231
品名 : 350x250x150mm セキュリティバッグ(A4/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | BGK03 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 350×150×250 | 重量(g) | 680 |
| カラー | 黒 | 材質 | 帆布 |
| A4サイズのファイルが入る | |||
| 丈夫な8号帆布製で鍵付きのため重要書類や貴重品の収納・運搬・持ち運びに。 | |||
| 日本製 | |||
| 底4隅に擦れ防止加工 | |||
| ファスナーこじ開け防止 | |||
| 複製が難しく防犯性が高いディンプル鍵2本付 | |||
| バッグの底を補強する底板付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AG-231 350x250x150mm セキュリティバッグ(A4/ブラック) |
| EA927AG-232 350x250x75mm セキュリティポーチ(A4/レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大

