品番 : EA927AS-11
品名 : 265x350x110mm オフィス用トートバック(ブラック)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNT-A4#49 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | 規格 | A4 |
| サイズ(W×D×H)mm | 350×110×265 | 内寸 | 340×100×255mm |
| 重量(g) | 160 | 色 | ブラック |
| 材質 | 本体:ポリエステル100% 底部:強化板使用 |
耐荷重 | 10kg |
| A4ファイルボックスがそのまま入ります。 | |||
| 個人の席が決まっていないフリーアドレスのオフィスや、車や徒歩でカタログを持ち歩く営業の方、又デスクの下に立てて置けるのでちょっとした保管に便利です。 | |||
| サブバッグとしても重宝します。 | |||
| ホックボタンでカバーになる内ポケット付き | |||
| 小物の収納に便利な外ポケット付き | |||
| 軽くて丈夫、マチが広いトートバッグです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/30 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AS-11 265x350x110mm オフィス用トートバック(ブラック) |
| EA927AS-12 265x350x110mm オフィス用トートバック(ベージュ |
| EA927AS-13 265x350x110mm オフィス用トートバッグ(グレ-) |
ウェブカタログ画像
拡大
