詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AS-21

品名 : 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(生地色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UNT-A4C#9
シリーズ ノータム サイズ(W×D×H)mm 355×110×275
生地色 材質 ポリエステル生地
側面芯材入りでファイルボックスがなくても自立します。
ペットボトルポケット、内ポケット付
内寸 345×265×100mm
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 04:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1880ページ

代替品

EA927AS-21A
バリエーション一覧
EA927AS-21 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(生地色)
EA927AS-22 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グレー)
EA927AS-23 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top