品番 : EA927AX-19C
品名 : 460x310x660mm/88L キャリーケース(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 460×310×660 | 総外周 | 500(W)×310(D)×740(H)mm (キャスター・持ち手含む) |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 88 | 重量(kg) | 5.5 |
| 色 | 黒 | 材質 | ポリカーボネート+ABS樹脂 |
| キャスター | 自在×4(材質:樹脂) | 付属品 | ミニポーチ、鍵2本、アルファベットシール、ハンガー1本 |
| 無料受託手荷物サイズ対応 | |||
| 強度を高める伝統のリブデザインを採用。表面積を減らすことで傷を目立ちにくくする効果もあります。 | |||
| 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面のプレートに記載された固有のIDナンバーをTravel Sentry社のページに登録しておくことで荷物の紛失時に役立つ場合があります。 | |||
| フレームタイプ | |||
| 細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。 | |||
| メイン素材には強度と発色の良さを兼ねそなえたポリカーボネートプラスABS素材を採用。軽さと強度を高い次元で融合させています。 | |||
| 最も衝撃のかかるコーナー部分にはコーナーパッド+強度を高めるC面デザインを採用 | |||
| 本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロックができます。信号待ちや電車・バス乗車時に不用意な動きだしを制限することができ、快適にご利用いただけます。 ※キャスターのストッパーが「LOCK」の位置でも地面の傾斜状態や乗り物の揺れなどで動く場合がありますので不安定な場所では手を添えるなど取扱にご注意ください。 |
|||
| フレームはしっかりと噛み合う機構で、安心してお使いいただけます。 | |||
| 米国運輸保安局から許可されたTSロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預ける事ができ、安心してご使用いただけます。 | |||
| トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用 | |||
| 荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き | |||
| 横置きする時に便利な底足付き。汚れやキズがつきにくく便利です。 | |||
| キャスターは、安心のHINOMOTO製の新素材「Lisof」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。 | |||
| 視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地 | |||
| 両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能です)を備えており、ジャケット等の収納に便利なハンガーも装備しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

