品番 : EA927AX-26B
品名 : 340x240x480mm/35L キャリーケース(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 340×240×480 | 総外周 | 370(W)×240(D)×540(H)mm (キャスター・持ち手含む) |
|---|---|---|---|
| 容量 | 35L | 色 | 黒 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 3.1kg |
| キャスター | 自在×4 | 付属品 | ミニポーチ、アルファベットシール |
| 機内持込サイズ対応 | |||
| ケース角部分には、強度が高められています。 | |||
| ストッパー付でビジネスユースをより快適にするフロントオープンキャリーです。 | |||
| 伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能 | |||
| フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで便利に使用できます。 | |||
| 米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用頂けます。 | |||
| ファスナーは信頼の高いYKK製。メインファスナーはエレメントが上下2段のより頑丈なダブルファスナーを採用しています。 | |||
| キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです。 | |||
| ダイヤルロック式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AX-26B 340x240x480mm/35L キャリーケース(黒) |
| EA927AX-27B 340x240x480mm/35L キャリーケース(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

