品番 : EA927AX-40
品名 : 交換キャスター(2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA927AX-1A、-1B、-2B、-6A、-7A、-6B、-7B、-11A、、-12B、-16A、-17A、-26A、-27A、-26B、-27B (旧)EA927AX-2A、-12A用交換キャスター |
|||
入数 | 2個 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 20:22現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST |