詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BB-138

品名 : 38x1400mm ショルダーベルト

仕様

パッド部長さ 150㎜ パッド部幅 50㎜
ベルト幅 38mm ベルト長 最長:1400mm
最短:780mm
材質 ポリエステル
滑り止め肩当てパッド付き
約80kgの重さに耐えられます。
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2018ページ
バリエーション一覧
EA927BB-130 30x1400mm ショルダーベルト
EA927BB-138 38x1400mm ショルダーベルト
ウェブカタログ画像
  • ナスカン部サイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top