品番 : EA927BB-171
品名 : ファスナー用引手 グレー(3個)
仕様
| 全長(mm) | 65 | 引手部分 | 9(W)×25(D)×5(H)mm |
|---|---|---|---|
| カラー | グレー | 入数 | 3個 |
| 重量 | 0.7g | 材質 | ポリプロピレン |
| 取り付けることでファスナーの開け閉めが容易にできます。 | |||
| 黒い鞄などに付けても見つけやすいグレー色です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1532ページ 2019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BB-170 ファスナー用引手 カーキ(3個) |
| EA927BB-171 ファスナー用引手 グレー(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※3個入
