品番 : EA927BE-41
品名 : 360x120x370mm トートバッグ(黒)
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 360×120×370 | 重量(kg) | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | 合成皮革 |
| ポケット | メインルーム :仕切りになるファスナーポケット×2 、オープンポケット×2 背面:ファスナーポケット |
||
| シンプルでビジネスにもオフにも使えるトートバッグ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/01 14:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2022ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BE-41 360x120x370mm トートバッグ(黒) |
| EA927BE-43 390x120x290mm トートバッグ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大


