品番 : EA927BH-63
品名 : 490x360x170mm/20L リュックサック(ブラック)
仕様
| 材質 | ポリエスター | ||
|---|---|---|---|
| 外ポケット2個、内ポケット1個 | |||
| サイズ(W×D×H) | 360×170×490mm | 容量 | 20L |
| 色 | 黒 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/15 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BH-63 490x360x170mm/20L リュックサック(ブラック) |
| EA927BH-65 490x360x170mm/20L リュックサック(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
