詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BH-78

品名 : 600x200x360mm ボストンバッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ナイロン(420デニール)
ショルダーベルト付
外ポケット2個、内ポケット1個
サイズ 600(W)×200(D)×360(H)mm 容量 42L
ポケット(外/内) 3個/1個
追加説明
カタログ価格

4,600 (税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/23 12:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA927CJ-12
  • 品番

    EA927CJ-12

  • コメント

    サイズ・容量など異なります。

バリエーション一覧
EA927BH-76 500x190x310mm ボストンバッグ
EA927BH-77 550x200x330mm ボストンバッグ
EA927BH-78 600x200x360mm ボストンバッグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top