品番 : EA927BK-2
品名 : 420x300x 90mm 高級ビジネスバッグ (紺)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 420(W)×90(D)×300(H)mm | 容量 | 10L |
|---|---|---|---|
| 色 | 紺 | 材質 | 牛革 |
| 重量 | 1.27kg | ||
| 荷物が見やすいベージュのスエード調内装 | |||
| ノートパソコンとA4サイズの書類をスマートに持ち運べます。 | |||
| ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。 | |||
| 外ポケット2個、内ポケット3個、ペン挿し付き | |||
| ショルダーベルト付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BK-2 420x300x 90mm 高級ビジネスバッグ (紺) |
| EA927BK-3 420x300x 90mm 高級ビジネスバッグ (茶) |

