品番 : EA927BK-22
品名 : 300x420x160mm 高級バックパック (紺)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
日本製 | |||
材質 | 牛革 | 重量 | 1.3kg |
---|---|---|---|
荷物が見やすいベージュのスエード調内装 | |||
ランドセル造りのノウハウを生かしたタフなリュックです。 | |||
外ポケット3個、内ポケット4個 | |||
サイズ | 300(W)×160(D)×420(H)mm | 容量 | 19L |
色 | 紺 | ||
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 21:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA927BK-21 300x420x160mm 高級バックパック (黒) |
EA927BK-22 300x420x160mm 高級バックパック (紺) |
EA927BK-23 300x420x160mm 高級バックパック (茶) |