詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-23

品名 : 292x127x254mm スリングバッグ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 292×127×254(H)mm 容量 5L
ヒップバッグまたはウエストバッグとしてご利用頂けます。
カラー ブラック 材質 ポリエステル(600デニール)
追加説明
カタログ価格

4,580 (税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 20:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1582ページ
バリエーション一覧
EA927CE-23 292x127x254mm スリングバッグ(黒)
EA927CE-24 292x127x254mm スリングバッグ(OD色)
EA927CE-24C 297x127x254mm スリングバッグ(コヨーテ)
ウェブカタログ画像
  • ウェストバッグとして使用時。この商品は-24です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top