詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-3

品名 : 508x356x457mm バックパック(コヨーテ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm 356×457×508 容量 52L
コヨーテ 材質 ポリエステル(600デニール)
外ポケット4個、内ポケット2個
メインの収納部は下まで大きく開けることができます。
17インチまでのノートパソコンが収納できます。
背中、腰部分のパッドが使用時の負担を軽減します。
ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。
2.5Lまでの浮き袋収納に対応しています。(浮き袋を収納した場合、ノートパソコンは収納できません。)
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 15:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA927CE-1
  • 品番

    EA927CE-1

  • コメント

    色違い:黒色

バリエーション一覧
EA927CE-1 508x356x457mm バックパック(黒)
EA927CE-2 508x356x457mm バックパック(OD色)
EA927CE-3 508x356x457mm バックパック(コヨーテ)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top