品番 : EA927CH-24
品名 : 343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 343×203×508 | 容量(L) | 30 |
|---|---|---|---|
| 色 | 迷彩 | 重量 | 1.1kg |
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
| 重い荷物を収納できるオーバーサイズのリュックサック | |||
| 正面にはメッシュポケットとジッパーポケット有 | |||
| サイドにもメッシュポケットと小物が入るポケット付き | |||
| 正面には簡単に収納できるポケットが2つあり、1つは音楽を聴くのに便利なイヤホンホール付き | |||
| ジッパー式のサイドポケットとメッシュのサイドポケット付 | |||
| 安全性と快適性を備えた多様な圧縮ストラップ | |||
| 腰回りのベルト付きでより安定で快適に | |||
| 特大サイズのメインスペース | |||
| 外ポケット7個、内ポケット1個 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1532ページ 2540ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-8 343x203x508mm/30L バックパック(Navy) |
| EA927CH-24 343x203x508mm/30L バックパック(迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大

