品番 : EA927CH-3
品名 : 330x178x432mm/25.9L バックパック(ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
かさばる荷物を入れる際もストラップを締めつけてコンパクトに収納出来ます
仕様
サイズW×D×H(mm) | 330×178×432 | 容量 | 25.9L |
---|---|---|---|
色 | 紺 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
重量 | 600g | ||
肩当て、背当て部分はクッション仕様 | |||
左右両サイドにメッシュポケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 15:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CH-3 330x178x432mm/25.9L バックパック(ネイビー) |
EA927CH-4 330x432x178mm/25.9L バックパック(黒) |
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)