品番 : EA927CH-54B
品名 : 419x127x381mm/19L トートバッグ(ロイヤルブルー)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 419×127×381 | 容量(L) | 19 |
|---|---|---|---|
| 色 | ロイヤルブルー | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 重量 | 600g | ||
| 広々としたジッパー式のメインスペースは持ち物の保護機能を備えています。 | |||
| スタイリッシュなトートバッグなのでゆっくりとした買い物に適しています。 | |||
| 外側のフラットポケットは物を素早く収納することができます。 | |||
| 内側にジッパー式の小さいポケットがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/22 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2021ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-54 419x127x381mm/19L トートバッグ(ブラック) |
| EA927CH-54B 419x127x381mm/19L トートバッグ(ロイヤルブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大


