品番 : EA927CH-72
品名 : 280x127x432mm/20L バックパック(グレー/ネイビー)
仕様
| サイズ | 280(W)×127(D)×432(H)mm | 容量 | 20L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 700g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 色 | 灰/紺 | ||
| 前面に取り出しやすいメッシュポケット付き | |||
| 両サイドにペットボトル等の収納に便利なオープンポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2019ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-72 280x127x432mm/20L バックパック(グレー/ネイビー) |
| EA927CH-73 280x127x432mm/20L バックパック(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大


