品番 : EA927CJ-34
品名 : 584x305x 305mm/48.0L ボストンバッグ(迷彩柄)
仕様
材質 | ポリエステル (600デニール) | ||
---|---|---|---|
ショルダーベルト付 | |||
サイズ(mm) | 584×305×305(H) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/22 03:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1597ページ 2653ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CJ-34 584x305x 305mm/48.0L ボストンバッグ(迷彩柄) |
EA927CJ-35 762x356x 356mm/90.0L ボストンバッグ(迷彩柄) |
拡大