品番 : EA927CJ-52
品名 : 406x229x229mm/21.0L ダッフルバッグ(ネイビー)
両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 406×229×229 | 容量(L) | 21 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 500g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 色 | 紺 | ||
| 外ポケット2個 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/02 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2018ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CJ-51 406x229x229mm/21.0L ダッフルバッグ(ブラック) |
| EA927CJ-52 406x229x229mm/21.0L ダッフルバッグ(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
ショルダーベルト付

