品番 : EA927CK-2
品名 : 342x 88x139mm ウエストポーチ(ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 342×88×139 | 容量 | 4.1L |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | ネイビー |
腰回り | 119cm以下 | ||
外ポケット2個、内ポケット1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 04:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927CK-1 342x 88x139mm ウエストポーチ(ブラック) |
EA927CK-2 342x 88x139mm ウエストポーチ(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)