品番 : EA927CK-6
品名 : 419x101x165mm ウエストポーチ(ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 419×101×165 | 容量 | 5.9L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | ネイビー |
| 腰回り | 119cm以下 | ||
| 外ポケット2個、内ポケット1個 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CK-5 419x101x165mm ウエストポーチ |
| EA927CK-6 419x101x165mm ウエストポーチ(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大

