品番 : EA927DF-1
品名 : 465x300x650(H)mm/ 65L キャリーケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一般的なスーツケースと比べてください!
フルフラットな収納部は段違いに道具工具が収めやすくなっています!
フルフラットな収納部は段違いに道具工具が収めやすくなっています!
仕様
外寸 | 465(W)×300(D)×650(H)mm | 内寸 | 415(W)×260(D)×605(H)mm |
---|---|---|---|
容量 | 65L | 重量 | 5.2kg |
材質 | 本体:ABS キャスター:ポリウレタン |
カラー | 黒茶 |
キャスター | 固定×2 (材質:樹脂) | ||
キー2本付属 | |||
2輪キャスター付 | |||
ハンドルが一般的な内蔵型とは違い外付けタイプなので、ケース内がフルフラットで収納力が違います。 | |||
ダイヤル錠の他に2か所を専用キーで施錠できます。 | |||
内部にキャリーバーの凹凸がないインナーフラットタイプ。無駄なく収納できます。 | |||
ぶつかりやすい角部分には補強が施されています。 | |||
本キャスターはキャスターのみの交換はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/30 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1581ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927DF-1 465x300x650(H)mm/ 65L キャリーケース |
EA927DF-2 530x325x740(H)mm/100L キャリーケース |