詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927GA-117A

品名 : φ250x300mm/15L ロールトップバッグ(防水/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防水性能・耐摩耗性・耐引裂性に優れています

仕様

メーカー ZULUPACK サイズ(mm) φ250×300(H)
容量(L) 15
材質 ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) 防水性能 IP67
重量 423g
防水性能・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
底部が透明なので、光が入りやすく持ち物を探しやすいです。
砂、ほこり、泥、水しぶきを防ぎます。
調節可能で取り外し可能なショルダーストラップ付
内側にジッパーポケット付
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 20:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA927GA-116
バリエーション一覧
EA927GA-116 φ250x300mm/15L ロールトップバッグ(防水/イエロー)
EA927GA-117A φ250x300mm/15L ロールトップバッグ(防水/ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※本体は青色です。
  • ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
  • 底部が透明なので、光が入りやすく持ち物を探しやすいです。\n※本体は青色です。
  • 内側にジッパーポケット付\n※本体は青色です。
  • 調節可能で取り外し可能なショルダーストラップ付\n※本体は青色です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top