品番 : EA927LF-12
品名 : 820x380x550mm/170L ボストンバッグ(防水)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | US-5010 |
---|---|---|---|
サイズ | 820×380×550mm | 容量 | 170L |
材質 | ターポリン | ||
防水仕様 | |||
内ポケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA927LF-11 600x250x500mm/ 75L ボストンバッグ(防水) |
EA927LF-12 820x380x550mm/170L ボストンバッグ(防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)