詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927LG-2

品名 : 289x15x205mm ショルダーバッグ(人工皮革製

あなたの日常に寄り添うハイグレードなバッグシリーズ

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 LA-8758
商品名 ラポルタ ハイグレードバッグ サイズW×D×H(mm) 289×15×205
容量(L) 0.7 材質 人工皮革(PU)、綿
仕様 2wayクラッチポーチ(M)
ストラップ・ショルダーベルト取り外し可能
シンプルなデザインが魅力、ちょっとした小物の持ち運びができるポーチ。
あなたの日常に寄り添うハイグレードで存在感抜群のアイテムシリーズ。
軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。
開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナーなど、素材や細部のディティールにもこだわりました。
ストラップ・ショルダーベルトは取り出し可能。
便利な仕切りポケット(内ポケット)付
内ポケット3個
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/14 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2021ページ
バリエーション一覧
EA927LG-1 240x15x166mm ショルダーバッグ(人工皮革製
EA927LG-2 289x15x205mm ショルダーバッグ(人工皮革製
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top