品番 : EA927SA-12
品名 : 200x 90x240mm 紙袋(白無地/50枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 200×90×240mm | 厚み | 80g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 晒クラフト紙 | 入数 | 50枚 |
| 持ち手付(紙紐/平紐) | |||
| 汎用性の高い白無地です。 | |||
| 平手タイプで持ちやすく、手紐が内側に折り込めるので保管に便利です。 | |||
| 表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SA-11 180x 60x165mm 紙袋(白無地/50枚) |
| EA927SA-12 200x 90x240mm 紙袋(白無地/50枚) |
| EA927SA-13 260x110x220mm 紙袋(白無地/50枚) |
| EA927SA-14 320x115x320mm 紙袋(白無地/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚
