品番 : EA927SA-2
品名 : 270x 80x340mm 紙袋(白無地/50枚)
仕様
| サイズ (幅×マチ×高さ) |
270×80×340mm | 厚み | 80g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 晒クラフト紙 | 入数 | 50枚 |
| 持ち手付(紙紐/丸紐) | |||
| 汎用性の高い白無地の手提げ袋です。 | |||
| 様々な用途に使用できます。 | |||
| 表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。 | |||
| A4サイズの収納に適した規格です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚

