詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SA-23

品名 : 320x115x310mm 紙袋(無地/50枚)

仕様

サイズ(W×D×H) 320×115×310mm 厚み 80g/㎡
材質 未晒クラフト紙 入数 50枚
紙紐の持ち手付(丸紐)
オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。
幅と高さがほぼ正方形のオールマイティモデル
追加説明
カタログ価格

2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 11:48現在)

商品入数 50 販売単位 束
カタログページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA927SA-21 210x120x250mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-22 270x 80x340mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-23 320x115x310mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-24 320x115x410mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-25 380x150x500mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-26 600x180x470mm 紙袋(無地/50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • サイズイメージ
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top