詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SA-51

品名 : 185x 65x240mm 紙袋(フィルム加工/黒/10枚)

ギフトに最適!袋の表面にフィルム加工があり輝きます。
底ボールも付いた高級紙袋です。

仕様

サイズ(幅×マチ×高さ) 185×65×240mm 厚み 140g/㎡
材質 本体:コート紙(表面グロスPP貼り)
手紐:ポリエステル
色 黒
入数 10枚
手紐付(ハトメ付)
口ボール、底ボール付
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 03:16現在)

商品入数 10 販売単位 束
カタログページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA927SA-51 185x 65x240mm 紙袋(フィルム加工/黒/10枚)
EA927SA-52 225x 80x320mm 紙袋(フィルム加工/黒/10枚)
EA927SA-53 330x100x300mm 紙袋(フィルム加工/黒/10枚)
EA927SA-54 330x100x450mm 紙袋(フィルム加工/黒/10枚)
EA927SA-55 380x120x520mm 紙袋(フィルム加工/黒/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top