品番 : EA927SA-56
品名 : 185x 65x240mm 紙袋(フィルム加工/紫紺/10枚)
ギフトに最適!袋の表面にフィルム加工があり輝きます。
底ボールも付いた高級紙袋です。
底ボールも付いた高級紙袋です。
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 185×65×240mm | 厚み | 140g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐:ポリエステル |
色 | 紫紺 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 手紐付(ハトメ付) | |||
| 口ボール、底ボール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/18 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SA-56 185x 65x240mm 紙袋(フィルム加工/紫紺/10枚) |
| EA927SA-57 225x 80x320mm 紙袋(フィルム加工/紫紺/10枚) |
| EA927SA-59 330x100x450mm 紙袋(フィルム加工/紫紺/10枚) |
| EA927SA-60 380x120x520mm 紙袋(フィルム加工/紫紺/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
