品番 : EA927SB-3
品名 : 530x120x400mm 不織布バッグ(黒/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ (幅×マチ×高さ) |
530×120×400mm | 厚み | 105g/㎡ |
---|---|---|---|
材質 | PP製不織布 | 入数 | 10枚 |
色 | 黒 | ||
底ボール付 | |||
軽くて丈夫な不織布素材を使用しており、多少の雨でも大丈夫です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 06:59現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927SB-1 320x110x330mm 不織布バッグ(黒/10枚) |
EA927SB-2 320x120x450mm 不織布バッグ(黒/10枚) |
EA927SB-3 530x120x400mm 不織布バッグ(黒/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)