品番 : EA927SB-43
品名 : 300x340x 80mm ミーティングバッグ(ブラウン)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FINN-7703 |
---|---|---|---|
商品名 | フィンダッシュ デスクデスクバッグ | 材質 | ナイロン、ポリエステル |
サイズ | 340×80×300mm | 規格 | A4ヨコ |
カラー | ブラウン | ||
幅の調節が可能なボタン付。 |
|||
中身をしっかり支える底板付。 |
|||
ヨコ型のA4ボックスファイルがそのまま入るので、会議時に資料などをまるごと持ち出せます。 |
|||
A4サイズの書類から小物まで、かさばるものがコンパクトにまとまります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/15 14:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1902ページ |
代替品
|
拡大