品番 : EA927SB-65
品名 : 130x 80x235mm カラー紙袋(紺/100枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 130×80×235mm | 厚み | 50g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 未晒クラフト紙 | 色 | 紺 |
| 入数 | 100枚 | ||
| マチ幅が広めの角底袋です。 | |||
| クラフト紙全面に紺の印刷を施していますので深みのある落ち着いた紺色に仕上がっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/09 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100枚
