品番 : EA927SF-1
品名 : 250x400mm/A4 パンフレットバッグ(透明/50枚)
仕様
| サイズ | 250×400mm | 厚み | 0.04mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 透明 | 材質 | LLDPE |
| 入数 | 50枚 | ||
| A4サイズのパンプレットが入ります。 | |||
| 柔らかく良く伸びます。 | |||
| カサカサ音が立ちません。 | |||
| 持ち手付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/14 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SF-1 250x400mm/A4 パンフレットバッグ(透明/50枚) |
| EA927SF-2 250x400mm/A4 パンフレットバッグ(白/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数50枚
