詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-29A

品名 : 450mm 除電ブラシ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 FU768-000X-MB-BL
商品名 ニュー除電払い 用途 商業施設、精密工場などに
ブラシ 約φ190㎜ 全長 約450mm
重量 112g  材質 毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2369ページ

代替品

EA928AA-2
バリエーション一覧
EA928AA-28A 280mm 除電ブラシ
EA928AA-29A 450mm 除電ブラシ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top