詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-5B

品名 : 960-1480mm 伸縮クリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 柄:アルミパイプ、
毛先:ポリプロピレン100%
伸縮ハンドル
ブラシサイズ 120×215mm 全長 約960~1480mm
天井、ショールーム等の手の届かない所に!
入数 1本
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AA-5A
バリエーション一覧
EA928AA-5B 960-1480mm 伸縮クリーナー
EA928AA-5A 960-1480mm 伸縮クリーナー(2本組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top