品番 : EA928AA-76
品名 : 420x375mm 伸縮クリーナー
可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチししっかりフィットする伸縮クリーナー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-739-100-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに | モップサイズ(mm) | フラット:420×375 V字:215×420 |
| 全長(mm) | フラット:626~761 V字:671~806mm |
材質 | ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン |
| 入数 | 1本 | ||
| 手の届きにくいところにしっかりフィットします。 | |||
| 可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。 | |||
| フラットからV字に可変します。 | |||
| ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。 | |||
| 装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AA-76 420x375mm 伸縮クリーナー |
| EA928AA-77 [EA928AA-76用] 替モップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AA-77 : [EA928AA-76用] 替モップ |
| 関連商品 | EA928AA-78 : 1130-1780mm 伸縮ロングクリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大

