品番 : EA928AB-22AA
品名 : 400x1390mm フロア化学モップ(2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-830-040-5 |
---|---|---|---|
全長 | 1390mm | モップサイズ | 430×140mm |
材質 | 糸:綿100%、 柄:スチールにポリエチレン接着被膜 |
||
モップ糸には油性吸着剤を塗布しています。 | |||
入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:02現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928AB-22B : 400mm スペアーモップ |
メイン画像
拡大
.jpg)