品番 : EA928AB-261
品名 : 250x100x1100mm ワイパー(ブラック)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | クイックルワイパー ブラックカラー |
|---|---|---|---|
| セット内容 | クイックルワイパー本体 グリップ:1本 パイプ(柄):3本 ヘッド:1個 立体吸着ウエットシートSTRONG(香りが残らないタイプ):1枚 |
全長 | 1100mm |
| ヘッドサイズ | 100×250mm | シートサイズ | 205×285mm |
| ハンドル径 | φ30mm | 重量 | 約340g |
| 軽い力でスイスイかんたん!汚れをパワフル捕集! | |||
| フローリング・畳・壁・天井に。柄を短くして、網戸にも最適です。 | |||
| わずか3cmのすき間にも届く&小回りがきくヘッド | |||
| くりかえし使っても柄が緩みにくく、立てかけても倒れにくい。 | |||
| パイプの接続部はカチッと止まって緩みません。 | |||
| グルグル模様の立体クッション構造ヘッドが、汚れをたっぷり取り込んで、シート全面でからめとります。 | |||
| シートの装着は差し込み式です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-251 250x100x1100mm ワイパー(シート付) |
| EA928AB-261 250x100x1100mm ワイパー(ブラック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928AB-256 : [EA928AB-251,-261用] ドライシート(20枚) |
| オプション | EA928AB-257 : [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(16枚) |
| オプション | EA928AB-259 : [EA928AB-251,-261用]ウェットシート(24枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
