品番 : EA928AB-2A
品名 : 370mm ダスターモップ(4本組)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| モップサイズ | 約370×270mm | 全長 | 約1440mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約550g/本 | 材質 | 毛:綿100% 柄:コーティングパイプ |
| 入数 | 4本 | ||
| 軽くてワンタッチ、自由に曲る首振りタイプ | |||
| フローリングの床、廊下等のお掃除に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-2A 370mm ダスターモップ(4本組) |
| EA928AB-2S 370mm ダスターモップ(1本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AB-2B : 370mm 交換用モップ(EA928AB-2A,-2S用) |
ウェブカタログ画像
拡大
