詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-5

品名 : 900mm 大ダスターモップ

仕様

モップサイズ 約1110×380mm(モップを広げた状態) 全長 1380mm
ヘッド幅 900mm 重量 2kg/本
材質 毛:綿100%
柄:鋼管
ビルメンテナンスやオフィスなどのフローリング・Pタイルの清掃に
美化剤付き
追加説明
カタログ価格

8,740 (税抜)/ 9,614 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2372ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top